SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151U-5L-Q

Direct gestuurde 3/4/5 Poort Ventielen VQD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQD1151U-5L-Q
Rubix:05277174
Fabrikant:VQD1151U-5L-Q
EAN:3618036548860
SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151U-5L-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151U-5L-Q


4 Poorts Direct bediende Poppet Ventiel
•Fluid: Air/inert gas
•Operating pressure range: 0MPa/10Torr (Vacuum) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
•Effective area (Cv factor): Standard type 0.9mm 2 (0.05);
•high flow type 1.5mm 2 (0.08)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Response time: ON: 4ms; OFF: 2ms
•Ambient/fluid temp: -10 to 50°C

Port Size: w/o Sub-plate
Voltage: 5 (24VDC)
CE Marked: Q (CE Marked)
Option: U [High Flow (4W)]
Lead Wire: L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Body: 5 (Base mounted)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
37,95 excl. BTW
/ stuk
45,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen