BURKERT MAGNEETVENT. IND.6213-EV-A10,0AAMSGM84-6-024/DC
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:221650
Rubix:A0216972


Technische samenvatting
| Type | burkert magneetvent. ind.6213-ev-a10,0aamsgm84-6-024/dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENT. IND.6213-EV-A10,0AAMSGM84-6-024/DC
Servo-gestuurd 2/2-weg magneetventiel (NC) voor neutrale media. 24 V/DC, drukbereik 0…10 bar en EPDM-afdichting. Min. -30 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert magneetvent. ind.6213-ev-a10,0aamsgm84-6-024/dc |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 31,7 l/min |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,44 excl. BTW
/ stuk
€ 157,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen