BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -61077
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:61077
Rubix:A0870981
Fabrikant:61077


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330e, artikel 61077 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -61077
Bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330E (artikel 61077) als mengventiel met G1/4 aansluiting. Geschikt voor 0–2 bar en 0–80 °C bij 24 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel, type 0330e, artikel 61077 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 2 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,18 excl. BTW
/ stuk
€ 317,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen