BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -63625
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:63625
Rubix:A0870991
Fabrikant:00063625


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 63625 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330C -63625
Bürkert 3/2 directwerkend magneetventiel (Type 0330C) met G1/4-poortaansluiting en EPDM afdichting. Normaal gesloten, 230 V AC en geschikt voor 0–5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0330c - 63625 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 5 l/min |
| Drukbereik | 0 - 5 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,95 excl. BTW
/ stuk
€ 304,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen