BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -140051
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:140051
Rubix:A0868425
Fabrikant:140051


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 6014c -140051 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -140051
Bürkert Type 6014C is een compacte 3/2 direct-werkende magneetventiel met FKM afdichting en 1/4 aansluiting. Geschikt voor perslucht en neutrale media tot 10 bar bij 230 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel, type 6014c -140051 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 120 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen