BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -209791
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:209791
Rubix:A0868275


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -209791 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -209791
Bürkert Type 6014C is een 3/2 direct-werkend magneetventiel met directe plunjerwerking. Voor controle van vacuüm, gassen en vloeistoffen in pneumatische installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -209791 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | tot 16 bar (circuit function c; afhankelijk van dn/orifice) |
| Min. Gebruikstemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,25 excl. BTW
/ stuk
€ 267,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen