BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -433999
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:433999
Rubix:A0869787


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -433999 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -433999
Direct-werkend Bürkert 3/2 magneetventiel (NC) Type 6014C met FKM-afdichting. 24 V, flensaansluiting, 0–6 bar en -10…100 °C. Artikel 433999.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -433999 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 6,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,62 excl. BTW
/ stuk
€ 107,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen