BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184683
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:184683
Rubix:A0868304


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184683 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 6027A -184683
Bürkert Type 6027A is een direct werkend 2/2 magneetventiel (normaal gesloten) voor het schakelen van vloeistoffen en gassen. Met G1/2-aansluiting en 24 V DC spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 6027a -184683 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Volumestroom | 26,67 l/min |
| Drukbereik | 0 - 1,5 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,12 excl. BTW
/ stuk
€ 233,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen