BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -40482
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:40482
Rubix:A0868122


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121, artikel 40482 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121A -40482
Bürkert Type 0121 40482: 2/2 magneetventiel, normaal gesloten, voor agressieve media. RVS behuizing, FKM-afdichting, G1/4 en 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0121, artikel 40482 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 8 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 1 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 702,11 excl. BTW
/ stuk
€ 849,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen