BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121F -49533
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49533
Rubix:A0871015





Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121f -49533 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0121F -49533
Bürkert 3/2 magneetventiel Type 0121F voor verdeling van procesmedium. Artikel 49533 met FKM afdichting, 24 V spoel en G3/8 aansluiting (0-1 bar, -10 tot 50 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0121f -49533 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 10 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar tot 1,00 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,81 excl. BTW
/ stuk
€ 659,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen