BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -51748
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:51748
Rubix:A0870958


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b - 51748 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131B -51748
Direct-acting, mediumgescheiden 2/2-magneetventiel Type 0131B voor agressieve media tot DN20. Met energiebesparing, robuuste handbediening en optionele position feedback.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131b - 51748 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Drukbereik | 0…0,5 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 648,40 excl. BTW
/ stuk
€ 784,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen