BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -53882
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:53882
Rubix:A0870967


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131 - 53882 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -53882
Bürkert 2/2-weg magneetventiel Type 0131 (artikel 53882), normaal gesloten, met FKM-dichting. Geschikt voor agressieve media met 24 V-spoel, 0–1 bar en -10…50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 magneetventiel type 0131 - 53882 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 - 1 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 567,83 excl. BTW
/ stuk
€ 687,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen