BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54940
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:54940
Rubix:A0868921


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256a - 54940 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -54940
Directwerkend 2/2-weg magneetventiel Bürkert Type 0256A (art.nr. 54940) met NBR-afdichting en G1/4-aansluiting. Normaal gesloten, 0…6 bar en 230 V AC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg direct werkend magneetventiel type 0256a - 54940 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 10,8 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 - 6,00 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,68 excl. BTW
/ stuk
€ 236,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen