BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312E -130605
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:130605
Rubix:A0868221


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312e -130605 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312E -130605
Bürkert 3/2 direct-werkend magneetventiel (Type 0312E) voor neutrale gassen en vloeistoffen. 24 V, NBR-afdichting, PN 0-10 bar en QNN 120 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312e -130605 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 120 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,92 excl. BTW
/ stuk
€ 142,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen