BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2875A -239086
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:239086
Rubix:A0867834


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -239086 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2875A -239086
Bürkert Type 2875A 2/2 proportioneel regelventiel (239086) met FKM-afdichting. Orifice 3,0 mm, 24 V DC, G 3/8, -1…10 bar en -10…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 proportioneel regelventiel type 2875a -239086 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -1 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,54 excl. BTW
/ stuk
€ 363,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen