BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -49885
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:49885
Rubix:A0867803


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c -49885 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0312C -49885
Bürkert Type 0312C is een direct-werkend 3/2-weg magneetventiel voor het sturen, afsluiten en doseren van neutrale gas- en vloeistoffen. Uitgevoerd met NBR-dichtingen voor een drukbereik van 0–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0312c -49885 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,14 excl. BTW
/ stuk
€ 194,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen