BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0127T -79206
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:79206
Rubix:A0868055


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0127t - 79206 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 MAGNEETVENTIEL TYPE 0127T -79206
Bürkert Type 0127T 79206 is een 3/2 magneetventiel met rocker-technologie en scheidingsmembraan voor nauwkeurig schakelen van kleine debieten. Geschikt voor 24 V en 0-2 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 magneetventiel type 0127t - 79206 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 33 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 tot 2 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,06 excl. BTW
/ stuk
€ 395,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen