BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND VENTIEL TYPE 0375C -57158
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:57158
Rubix:A0867799


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 directwerkend ventiel type 0375c -57158 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND VENTIEL TYPE 0375C -57158
3/2 directwerkend wipventiel van Bürkert voor neutrale gassen. Compacte Type 0375-ventielen voor pneumatische schakeltaken zoals doseren, vullen, mengen en verdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 directwerkend ventiel type 0375c -57158 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,45 excl. BTW
/ stuk
€ 123,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen