BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331A -121084
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:121084
Rubix:A0868390


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0331a -121084 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331A -121084
Bürkert 2/2 direct-werkend magneetventiel (Type 0331A) voor normaal gesloten schakeling met FKM afdichting. 0-10 bar, 0-90°C, 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0331a -121084 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,64 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,00 bar - 10,00 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,74 excl. BTW
/ stuk
€ 253,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen