BURKERT MAGNEETVENTIEL 6281-EV-A50,0BBMSGM895-024/DC
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:253156
Rubix:A0682095
Fabrikant:00253156


Technische samenvatting
| Type | bürkert magneetventiel 6281-ev-a50,0bbmsgm895-024/dc |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT MAGNEETVENTIEL 6281-EV-A50,0BBMSGM895-024/DC
Servogestuurd 2/2-weg membraanmagneetventiel (NC) van Bürkert met DN50/G2 aansluiting. NBR afdichting, 0,2…16 bar en 24 V DC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert magneetventiel 6281-ev-a50,0bbmsgm895-024/dc |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 666,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,2…16 bar |
| Poortgrootte | 2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,33 excl. BTW
/ stuk
€ 606,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen