BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -186888
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00186888
Rubix:A0867647


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel type 5282-00-b - 186888 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -186888
Bürkert Type 5282 servo-assist 2/2-weg magneetventiel, normaal open (CF B). Voor G1/2-aansluiting met FKM-afdichting en 230 V: 0,2…12 bar en 0…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servo-ass. magneetventiel type 5282-00-b - 186888 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Volumestroom | 17,4 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,2 - 12 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,68 excl. BTW
/ stuk
€ 397,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen