BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -52221
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00052221
Rubix:A0867663


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131 - 52221 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0131A -52221
Bürkert 2/2-weg directwerkend magneetventiel (normaal gesloten) met NBR-afdichtingen, G1/2-aansluiting en 230 V spoel. Geschikt voor 0…1 bar bij -10…90 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0131 - 52221 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,00 bar - 1,00 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 493,66 excl. BTW
/ stuk
€ 597,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen