BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122865
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00122865
Rubix:A0867646


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -122865 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -122865
Direct werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0330A (122865) met EPDM-afdichtingen, G1/4 en 24 V. Voor -1…6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -122865 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Volumestroom | 2,3 l/min |
| Drukbereik | -1 tot 6 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,37 excl. BTW
/ stuk
€ 273,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen