BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -126201
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:126201
Rubix:A0869920
Fabrikant:126201


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014d -126201 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -126201
Direct werkend 3/2-weg magneetventiel (normally open) met FKM-afdichting. Voor G 1/4 aansluiting en drukbereik 0…10 bar bij 230 V AC (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel type 6014d -126201 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,12 excl. BTW
/ stuk
€ 133,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen