BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125335
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00125335
Rubix:A0870404
Fabrikant:00125335


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 125335 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125335
Bürkert Type 6014C is een 3/2 direct werkend magneetventiel (NC) met G1/8-aansluiting. Uitvoering met FKM afdichting en 110 V AC, drukbereik 0-10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c - 125335 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 110 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,49 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0-10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,91 excl. BTW
/ stuk
€ 116,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen