BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -134497
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00134497
Rubix:A0870606


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-servogestuurd magneetventiel type 5282-00-a - 134497 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -134497
Bürkert Type 5282-00-A is een 2/2-servogestuurd magneetventiel (normaal gesloten) met FKM-seals. Voor G1 (1") aansluiting, 230 V en 0,20–10,00 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-servogestuurd magneetventiel type 5282-00-a - 134497 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 166,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,20 - 10,00 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,55 excl. BTW
/ stuk
€ 685,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen