GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 5,5MM - D 20 5,5
Dop 12-kant UD-profiel D 20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 20 5,5
Rubix:10017708
Fabrikant:1802402
EAN:4010886852798

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 5,5MM - D 20 5,5
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 5,5 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 5,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 12 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,21 excl. BTW
/ stuk
€ 6,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden