Referenties
Gedore:D 30 25/32AF
Rubix:10019448
Fabrikant:1997157
EAN:4010886874875

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" UD 25/32" - D 30 25/32AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" UD 25/32" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19,843 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 75 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
