Referenties
Gedore:D 32 1.1/8AF
Rubix:10011661
Fabrikant:6274450
EAN:4010886627440

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" UD 1.1/8" - D 32 1.1/8AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Dopsleutel 3/4" UD 1.1/8" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 268 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 28,575 mm |
| Lengte | 54,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 268 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,23 excl. BTW
/ stuk
€ 26,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
