GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 34MM - D 19 L 34

Dop 12-kant UD-profiel lang D 19 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:D 19 L 34
Rubix:10010734
Fabrikant:6147500
EAN:4010886614754
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 34MM - D 19 L 34

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter34 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" LANG UD-PROFIEL 34MM - D 19 L 34


Uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1. Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf. T.b.v. handgebruik, rand gekarteld. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd. Maten 16, 18, 21 mm met boorgat t.b.v. wringstaaf Ø 8 mm
Dopsleutel 1/2" lang UD-Profiel 34 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd maten 16, 18, 21 mm met boorgat tbv wringstaaf Ø 8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht432 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter34 mm
Lengte82 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht432 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 31,79 excl. BTW
/ stuk
€ 38,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen