Referenties
Gedore:20 10
Rubix:10010992
Fabrikant:6166210
EAN:4010886616628

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 10MM - 20 10
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" 6-kant 10 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 18 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,85 excl. BTW
/ stuk
€ 7,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden