GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 28MM - 19 28

Dop 6-kant UD-profiel 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:19 28
Rubix:10010650
Fabrikant:6132230
EAN:4010886613221
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 28MM - 19 28

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter28 mm
Lengte12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 28MM - 19 28



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Dopsleutel 1/2" 6-kant 28 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht168 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter28 mm
Lengte12,5 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82042000
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden