Referenties
Gedore:30 1/4AF
Rubix:10011365
Fabrikant:6232100
EAN:4010886623213

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 6-KANT 1/4" - 30 1/4AF
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 3/8" 6-kant 1/4" binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 6,35 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 23 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
