Referenties
Facom:R.11GRP
Rubix:A0734203
EAN:3662424111792

Productdetails : FACOM DOP 1/4 OGV GRIP 11 MM R.11GRP
DOP 1/4 OGV GRIP 11 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 in. '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,43 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,73 excl. BTW
/ stuk
€ 4,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
