Referenties
Facom:S.13GRP
Rubix:A0734212
EAN:3662424111907

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 13 MM S.13GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 13 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 13 '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,9 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 52 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
