Referenties
Facom:S.24GRP
Rubix:A0734202
EAN:3662424111983

Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 24 MM S.24GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 24 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 32,7 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 122 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
