GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E10 - TX 19 E10

Dop uitwendige TORX schroeven TX 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:TX 19 E10
Rubix:10010846
Fabrikant:6145720
EAN:4010886614570
GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E10 - TX 19 E10

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" TORX E10 - TX 19 E10



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel 1/2" TORX E10 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, fijn geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht56 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,5 mm
Lengte38 mm
Vierkant12,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht56 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 10,32 excl. BTW
/ stuk
€ 12,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen