Referenties

Stahlwille:01020004
Rubix:10126007
EAN:4018754000180
STAHLWILLE DOP 40L-4

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40L-4


Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x50 mm
Logistiek gewicht14 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Vierkant6,7 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht14 g
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen