Referenties
Stahlwille:01650020
Rubix:10126123
EAN:4018754001774



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40ADV-5/16
SAE AS 954-E, S.B.A.C. AS 40605/40606, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x32 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,6 mm |
| Lengte | 31,8 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 15 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,46 excl. BTW
/ stuk
€ 18,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
