Referenties
Stahlwille:50TX E12 TORX
Rubix:10121251
Fabrikant:03270012
EAN:4018754007271



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 50TX-E12
Voor uitwendige TORX®-bouten, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x22x39 mm |
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,45 excl. BTW
/ stuk
€ 13,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
