Referenties
Stahlwille:23010032
Rubix:37111898
EAN:4018754233786



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP - 32 32
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x44x50 mm |
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 210 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,49 excl. BTW
/ stuk
€ 22,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
