Referenties
Stahlwille:23020018
Rubix:10121884
EAN:4018754015160



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-18
1/2" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x85 mm |
| Logistiek gewicht | 309 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 309 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,33 excl. BTW
/ stuk
€ 35,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
