STAHLWILLE IMPACT LANGE 56IMP-46

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25020046
Rubix:10127770
EAN:4018754233939
STAHLWILLE IMPACT LANGE 56IMP-46

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter67 mm
Lengte92 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE 56IMP-46


3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x67x100 mm
Logistiek gewicht1427 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter67 mm
Lengte92 mm
Vierkant19,05 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht1340 g
€ 86,60 excl. BTW
/ stuk
€ 104,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen