Referenties
Stahlwille:26010027
Rubix:10121939
EAN:4018754016259




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' binnenvierkant-aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-27
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x54x60 mm |
| Logistiek gewicht | 654 g |
| Aansluiting | 1' binnenvierkant-aansluiting '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 654 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,68 excl. BTW
/ stuk
€ 48,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen