Referenties
Stahlwille:26010070
Rubix:10127772
EAN:4018754234004




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' interne vierkant-aansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 98 mm |
| Lengte | 85 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-70
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x96x88 mm |
| Logistiek gewicht | 1803 g |
| Aansluiting | 1' interne vierkant-aansluiting '' |
| Diameter | 98 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 1803 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,32 excl. BTW
/ stuk
€ 178,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen