Referenties
Stahlwille:08230001
Rubix:10126358
EAN:4018754011551



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 13006
Special socket bit STAHLWILLE 13006 (08230001) voor plugs in het Airbus A320-A340 elektronische rack. 1/4 inch external hex, E 6,3, L 50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Gewicht | 32 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,36 excl. BTW
/ stuk
€ 36,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
