Referenties
Facom:M.65B
Rubix:10560614
EAN:3148518622172



Productdetails : FACOM DOP 1INCH BIHEXAGONALE 65MM M.65B
A [mm]: 65d [mm]: 58,3d1 [mm]: 85,4L [mm]: 92L1 [mm]: 4212-kant [mm]: 12[kg]: 1,652
Sterke punten
• Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Met een ontgrendelingsknop.• Uitvoering: verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1622 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 1622 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 58,3 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,29 excl. BTW
/ stuk
€ 100,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen