MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 11MM 4932480031
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480031
Rubix:A0839008
Fabrikant:4932480031
EAN:4058546378257


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ (vierkante aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 16,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 11MM 4932480031
½″ Lange Dop - 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ (vierkante aandrijving) '' |
| Diameter | 16,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 16,90
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen