Referenties
Milwaukee:4932480028
Rubix:A0878761
Fabrikant:4932480028
EAN:4058546378226

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 32MM 4932480028
½″ Dop - 32mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 41,8 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,90
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
