Referenties
Milwaukee:4932480026
Rubix:A0878762
Fabrikant:4932480026
EAN:4058546378202

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 28MM 4932480026
½″ Dop - 28mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2″ '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 37,8 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,1 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 181,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 14,90
€ 14,70 excl. BTW
/ stuk
€ 17,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
